GAST 1 giai đoạn, lắp bình chứa, không dầu, máy nén khí điện nằm ngang
Phong cách | Mô hình | điện áp | amps | HP | Max. Sức ép | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kích thước bể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HBB-69T-M300AX | 115 | 6.6 | 1/3 | 100 psi | 7.375 " | 12.437 " | 10 15 / 16 " | 12 gal. | €2,007.14 | |
B | 2LAF-246T-M200EX | 115 | - | 1/4 | 50 psi | 21 " | 26 " | 13 " | 2 gal. | €2,935.59 | |
C | 5HCD-100TA-M550NGX | 115/230 | 14.0/7.0 | 3/4 | 100 psi | 27 " | 33 " | 16 " | 20 gal. | €2,651.62 | |
D | 7HDD-70TA-M750X | 230 | 10.8 | 1.5 | 100 psi | 29 " | 38 " | 17 " | 30 gal. | €5,209.25 |
Máy nén khí điện ngang 1 tầng, lắp thùng, không dầu,
Máy nén khí điện một cấp của Gast phù hợp để sử dụng với các công cụ khí nén như đinh vít không khí và cờ lê bánh cóc, cũng như cho các ứng dụng phun sơn, mài và làm sạch. Các máy nén khí Gast gắn bình chứa này bao gồm một xi lanh (hoặc bình chứa) được mã hóa ASME với xả bằng tay, công tắc áp suất có thể điều chỉnh tại trường, động cơ chống nhỏ giọt mở bằng điện, van an toàn áp suất, đồng hồ đo áp suất, van đóng ngắt và một van một chiều. Chúng có thể xả khí với áp suất tối đa 100 psi và hoạt động ở cả nguồn điện 115 và 230 vôn. Các máy nén Gast này đi kèm với các xi lanh dung tích 2, 12, 20 hoặc 30 gallon và có các mức mã lực khác nhau.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Băng điện
- Đèn nhấp nháy và nhấp nháy
- Xả súng và bộ dụng cụ
- Bàn di chuyển
- Phụ kiện định vị cốt thép
- Quần áo dùng một lần và chống hóa chất
- Phòng cháy chữa cháy
- Chất mài mòn đặc biệt
- Các công cụ có thể lập chỉ mục
- Gắn ống dẫn
- BRADY Dấu ống amoniac, 8 "và lớn hơn, mức áp suất thấp
- PRO-LINE kệ nâng
- BANJO FITTINGS Màn hình 80 lưới, Bộ lọc dòng
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, Kẹp đệm, Thép không gỉ
- UNISTRUT móc treo đồ
- WOODHEAD Vòng trượt dòng 130083
- BENCHMARK SCIENTIFIC Đầu dò Qmax dòng Accuris, Hỗn hợp qPCR Rox thấp
- EATON Tẩu đực dòng 105 B
- CAMPBELL Kẹp dòng GX
- BALDOR / DODGE Khớp nối mặt bích D-Flex loại J đàn hồi