Porter Cable Da250c | Air Finish Nailer Giấy 33 Độ Đến 34 Độ | 3fzd6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÁP PORTER CÁP DA250C Máy đóng đinh không khí hoàn thiện 33 độ đến 34 độ giấy | AC9EKG 3FZD6

PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer Giấy 33 độ đến 34 độ

Trong kho
Khoản mục: AC9EKG phần: DA250CTham chiếu chéo: 3FZD6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€466.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đóng đinh Air Finish
Air Inlet1/4 "Nam
CFM mỗi lần bắn0.060
Góc đối chiếuĐộ 33 đến độ 34
Loại đối chiếuGiấy
Màumàu xám
Làm suy nhượcĐiều chỉnh
Phạm vi dây buộc1 "- 2-1 / 2"
Chế độ kích hoạtTuần tự
Đánh giá15
Chiều cao11.5 "
Vật liệu vỏMagnesium
Chiều dài13 "
Công suất tạp chí100
Max. Sức ép120 psi
Áp suất yêu cầu70 đến 120 psi
Phong cáchCó góc
MẹoKhông-Mar
Trọng lượng dụng cụ3.90 lb
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.75
Chiều cao tàu (cm)38.86
Chiều dài tàu (cm)38.61
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8467195090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đối chiếuĐánh giáChiều caoVật liệu vỏChiều dàiPhong cáchChiều rộngGiá cả
PORTER CABLE FN250C Air Finish Nailer Adhesive 1 To 2-1 / 2 Inch | AC9EKF 3FZD5 FN250CDính1610.625 "Nhôm đúc11.75 "Sảnh3"€385.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer Giấy 33 độ đến 34 độ
€466.36 /đơn vị