Porter Cable Fn250c | Keo dán đinh Air Finish 1 đến 2-1/2 Inch | 3fzd5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PORTER CABLE FN250C Air Finish Nailer Adhesive 1 To 2-1 / 2 Inch | AC9EKF 3FZD5

PORTER CABLE FN250C Chất kết dính đinh hoàn thiện không khí 1 đến 2-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9EKF phần: FN250CTham chiếu chéo: 3FZD5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€385.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đóng đinh Air Finish
Air Inlet1/4 "Nam
CFM mỗi lần bắn0.045
Góc đối chiếu34 Degrees
Loại đối chiếuDính
Màumàu xám
Làm suy nhượcĐiều chỉnh
Phạm vi dây buộc1 "- 2-1 / 2"
Chế độ kích hoạtTuần tự
Đánh giá16
Chiều cao10.625 "
Vật liệu vỏNhôm đúc
Chiều dài11.75 "
Công suất tạp chí100
Max. Sức ép120 psi
Áp suất yêu cầu70 đến 120 psi
Phong cáchSảnh
MẹoKhông-Mar
Trọng lượng dụng cụ3.90 lb
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.51
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)38.61
Chiều rộng tàu (cm)38.35
Mã HS8467195090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đối chiếuĐánh giáChiều caoVật liệu vỏChiều dàiPhong cáchChiều rộngGiá cả
CÁP PORTER CÁP DA250C Máy đóng đinh không khí hoàn thiện 33 độ đến 34 độ giấy | AC9EKG 3FZD6 DA250CGiấy1511.5 "Magnesium13 "Có góc3.5 "€466.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PORTER CABLE FN250C Chất kết dính đinh hoàn thiện không khí 1 đến 2-1 / 2 inch
€385.44 /đơn vị