POP PRG540 Máy tán đinh không khí công nghiệp 3000 Lb.
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy bay không khí |
Air Inlet | 1 / 4 "NPT |
CFM mỗi cú đánh | 0.022 |
Xây dựng | Nhôm |
đường kính | 4.75 " |
Nhiệm vụ | công nghiệp |
Chiều cao | 11.187 " |
Chiều dài | 7.5 " |
Max. Sức ép | 85 psi |
Min. Kích thước ống | 1 / 4 " |
Lực kéo | 3000 lb |
Chiều dài đột quỵ | 0.688 " |
Trọng lượng dụng cụ | 4.85 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.46 |
Mã HS | 8467115090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Air Inlet | Xây dựng | đường kính | Chiều cao | Chiều dài | Trọng lượng dụng cụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG510A-PLUS | 1 / 8 "NPT | Nhôm đúc | 4.5 " | 9.625 " | 6 9 / 16 " | 3.60 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.