A B Kích thước cơ sở: 10.25 x 4 " , Vòng bi: Vòng bi EPDM , Màu sắc: Đen , Sự thi công: Thép , Loại ổ: Tay quay , Hoàn thành: CPC (TM) Bột phủ hoàn thiện , Chiều cao: 18.5 " , Đầu ống: 1/2 "(M) NPT , ID vòi: N , Vòi bên trong Dia.: 1 / 2 " , Vòi bên ngoài Dia.: 7 / 8 " , Vật liệu: Thép , tối đa. Áp lực: 4000 psi , Tối đa. Nhiệt độ. Phạm vi (F): 225 độ F , Kích thước lắp đặt: 7 x 3 " , Chiều cao tổng thể: 18.5 " , Tổng chiều dài: 17 " , Chiều rộng tổng thể: 19 " , Đầu vào cuộn: 1/2 "(F) NPT , Loại con dấu: Viton , Chiều rộng: 19 "