Hayward Ys10100tu | Bộ lọc chữ Y 1 Inch True Union Pvc | 3cen5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD YS10100TU Y-strainer 1 inch True Union Pvc | AC8MET 3CEN5

HAYWARD YS10100TU Y-strainer 1 inch True Union Pvc

Trong kho
Khoản mục: AC8MET phần: YS10100TUTham chiếu chéo: 3CEN5
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
€170.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc chữ Y
Cổng thổi (NPT)1"
Kết nốiCó ren
Chiều cao4.63 "
Vật chấtPVC
Max. Sức ép150 psi
MànPVC
Kích thước màn hình1 / 32 "
Niêm phongChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy1"
KiểuLiên minh thực sự
UPC610377039444
Chiều rộng2.16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)22.35
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiVật chấtChiều rộngGiá cả
HAYWARD YS10100T Y-strainer 1 inch có ren | AC8MCF 3CEC3 YS10100TCó renPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS10100S Ổ cắm 1 inch Y-strainer | AC8MCH 3CEC5 YS10100SỔ cắmPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS00100T Y-strainer 1 inch Pvc trong suốt có ren | AC8MDW 3CEG4 YS00100TCó renRõ ràng PVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS00100S Y-strainer 1 inch Ổ cắm trong suốt Pvc | AC8MDY 3CEG6 YS00100SỔ cắmRõ ràng PVC2.16 "€151.70
HAYWARD YS20100S Y-strainer Kết nối ổ cắm 1 inch | AC8MFP 3CER8 YS20100SỔ cắmCPVC2"€491.36
HAYWARD YS20100T Y-strainer 1 inch Kết nối chủ đề | AC8MFR 3CET1 YS20100TSợi chỉCPVC2"€466.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD YS10100TU Y-strainer 1 inch True Union Pvc
€170.69 /đơn vị