Bussmann Glq-5 | Cầu chì 5a Glq 300vac | 1cj04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN GLQ-5, tác động nhanh, 5 A, 300V AC | AA9CNW 1CJ04

BUSSMANN Cầu chì GLQ-5, tác động nhanh, 5 A, 300V AC

Trong kho
Khoản mục: AA9CNW phần: GLQ-5Tham chiếu chéo: 1CJ04
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
€6.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểThủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính5 / 8 "
Yếu tốĐộc thân
Cầu chì Amps5
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt10kA ở 300 VAC
Chiều dài2.25 "
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp300 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8536100020
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsGiá cả
Cầu chì BUSSMANN GLQ-1, tác động nhanh, 1 A, 300V AC | AA9CKW 1CH97 GLQ-11€6.67
Cầu chì BUSSMANN GLQ-1-1/2, Tác động nhanh, 1 1/2 A, 300V AC | AA9CKX 1CH98 GLQ-1-1 / 21.5€6.73
Cầu chì BUSSMANN GLQ-1-6/10, Tác động nhanh, 1 6/10 A, 300V AC | AA9CKY 1CH99 GLQ-1-6 / 101-6/10€6.73
Cầu chì BUSSMANN GLQ-10, tác động nhanh, 10 A, 300V AC | AA9CNU 1CJ01 GLQ-1010€6.73
Cầu chì BUSSMANN GLQ-3, tác động nhanh, 3 A, 300V AC | AA9CNV 1CJ03 GLQ-33€6.71
Cầu chì BUSSMANN GLQ-9, tác động nhanh, 9 A, 300V AC | AA9CNX 1CJ05 GLQ-99€6.73
Cầu chì BUSSMANN GLQ-2, tác động nhanh, 2 A, 300V AC | BD6CYY GLQ-2-€4.70
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì GLQ-5, tác động nhanh, 5 A, 300V AC
€6.73 /đơn vị