MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 250 Micron, con dấu Buna
Phong cách | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0604003 | 2.874 " | - | 2.874 " | 3045 PSI | Năm 189 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 5.39 " | 1.386 " | €130.43 | RFQ
|
B | MF0597055 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | 58 PSI | Năm 273 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 6.81 " | 0.591 " | €44.84 | RFQ
|
B | MF0306293 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | 58 PSI | Năm 273 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 6.81 " | 0.591 " | €44.84 | RFQ
|
C | MF0434056 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | €56.15 | RFQ
|
C | MF0603939 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | €56.15 | RFQ
|
D | MF0600941 | 4.961 " | 0.409 " | 4.961 " | 145 PSI | Năm 708 Sq. Inch | Bên trong-Out | 18.89 | 3.622 " | €82.80 | RFQ
|
E | MF0306298 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | Năm 321 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 5.62 | 0.748 " | €60.56 | RFQ
|
E | MF0597064 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | Năm 321 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 5.62 | 0.748 " | €60.56 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy hàn đa quy trình
- Góc xiên và đồng hồ đo cầu thang
- Bàn làm việc di động
- Striking và Slugging Wrenches
- Máy sưởi điện trên bảng
- Điện lạnh A / C
- Nội thất ô tô
- Nội thất
- Cảnh báo và Cảnh báo An toàn
- Phụ tùng
- DAYTON Mục đích chung Tụ điện động cơ Khởi động / chạy Mở Dripproof
- HARRINGTON Palăng 3 pha cấp thực phẩm NERM-FG
- 3M Máy rút băng cầm tay
- HOFFMAN Kệ hộp L
- SPEARS VALVES Lịch PVC 40 DWV Lắp ráp chế tạo Khớp khuỷu tay dài 90 độ
- EATON Ổ cắm rơle sê-ri D4
- GENERAC Bộ bọc cơ sở Fascia
- JUSTRITE Kệ SpillSlope có khay
- EATON Cầu dao vỏ đúc hoàn chỉnh dòng C, loại HFW, khung F
- TRI-ARC Thang đúc hẫng được hỗ trợ bằng thiết kế chữ U, Cantilever 40 inch