MAIN FILTER INC. MF0306293 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 250 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.81 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.614 " |
OD phía dưới | 3.898 " |
Đo huyết áp | 58 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 250 |
Kích thước bộ lọc | Năm 273 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 6.81 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 250 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 0.591 " |
OD hàng đầu | 3.898 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0306298 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | Năm 321 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 5.62 | 0.748 " | €60.56 | RFQ
| |
MF0434056 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | €56.15 | RFQ
| |
MF0597055 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | 58 PSI | Năm 273 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 6.81 " | 0.591 " | €44.84 | RFQ
| |
MF0597064 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | Năm 321 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 5.62 | 0.748 " | €60.56 | RFQ
| |
MF0600941 | 4.961 " | 0.409 " | 4.961 " | 145 PSI | Năm 708 Sq. Inch | Bên trong-Out | 18.89 | 3.622 " | €82.80 | RFQ
| |
MF0603939 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | €56.15 | RFQ
| |
MF0604003 | 2.874 " | - | 2.874 " | 3045 PSI | Năm 189 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 5.39 " | 1.386 " | €130.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.