Van điện từ DAYTON Không có cuộn dây, Đồng thau, 150 psi
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Air Flow | Hệ số khối lượng | Kích thước đường ống | Dòng chảy | Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành | Loại hoạt động | Nguồn gốc Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A575 | 1.5 " | Lên đến 28 scfm | 0.34 | 1 / 4 " | 3.4 đến 4.2 gpm | 0 psi | Hành động trực tiếp | 1 / 8 " | €65.89 | |
A | 2CZZ1 | 1.187 " | Lên đến 19.4 scfm | 0.34 | 1 / 8 " | 0.24 đến 3.4 gpm | 0 psi | Hành động trực tiếp | 1 / 8 " | €81.70 | |
B | 1A576 | 2.75 " | 61.6 đến 226 scfm | 2.80 | 3 / 8 " | 6.3 đến 34.5 gpm | 5 psi | Pilot Operated | 5 / 8 " | €134.89 | |
B | 1A577 | 2.75 " | 79.2 đến 292 scfm | 3.60 | 1 / 2 " | 8.0 đến 43.8 gpm | 5 psi | Pilot Operated | 5 / 8 " | €130.95 |
Van điện từ W / o Cuộn dây, đồng thau, 150 psi
Van điện từ không cuộn dây Dayton là van 2 chiều điều khiển bằng điện việc thải không khí, nước, khí trơ và dầu nhẹ trong hệ thống xử lý nước, máy tạo ẩm, máy bán hàng tự động và thiết bị hàn. Các van này có cấu tạo bằng đồng thau với các miếng đệm Buna N để chống lại dầu, xăng và chất lỏng gốc dầu mỏ và có khả năng chịu nhiệt độ chất lỏng lên đến 180 độ F. Các van thường đóng này có tính năng tác động trực tiếp hoặc hoạt động thí điểm để mở và đóng van. Chọn từ nhiều loại van điện từ này để phù hợp với kích thước đường ống 1/8, 1/4, 3/8 và 1/2 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Lề đường đỗ xe và Gờ giảm tốc
- Tủ hồ sơ và khóa cam
- Yếm ống
- Quạt sàn và bàn
- Túi thu gom rác có thể tái sử dụng
- Nguồn cung cấp động cơ
- Thiết bị và Máy rút băng đóng gói
- Van và cuộn dây điện từ
- Máy bơm
- Thép không gỉ
- VIEGA MEGAPRESS Van bi thẳng đồng/đồng, Press x FPT
- BURNDY Đầu nối đầu cuối mặt đất Đầu nối cơ khí
- SOUTHWIRE COMPANY Cáp điều nhiệt
- APPROVED VENDOR kệ nâng
- DIXON Tay áo bảo hộ Kevlar
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 1-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES Bể bơi và Spa Phù hợp Tees ổ cắm ngắn, Lịch trình kiểu ổ cắm 40
- 80/20 Khối kẹp góc tiêu chuẩn
- MAGLINER Hội đồng Caster
- BALDOR / DODGE Ống bọc polymer EZ Kleen, Khối gối có ren, Vòng bi rắn