Dayton 1a575 | Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1A575 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass | AA8TUP

DAYTON Van điện từ 1A575 Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass

Trong kho
Khoản mục: AA8TUP Model: 1A575

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€67.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air FlowLên đến 28 scfm
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng0.34
Dòng chảy3.4 đến 4.2 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Loại hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.1 / 8 "
Chiều cao tổng thể2.875 "
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Áp suất nước làm việc an toàn500 psi
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểAir FlowHệ số khối lượngKích thước đường ốngDòng chảyTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhLoại hoạt độngNguồn gốc Dia.Giá cả
DAYTON 1A576 Van điện từ Ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass | AA8TUQ 1A5762.75 "61.6 đến 226 scfm2.803 / 8 "6.3 đến 34.5 gpm5 psiPilot Operated5 / 8 "€134.89
DAYTON 1A577 Van điện từ Ít cuộn dây 1/2 inch Nc Brass | AA8TUR 1A5772.75 "79.2 đến 292 scfm3.601 / 2 "8.0 đến 43.8 gpm5 psiPilot Operated5 / 8 "€130.95
DAYTON 2CZZ1 Van điện từ Ít cuộn dây 1/8 inch Nc Brass | AB9GJZ 2CZZ11.187 "Lên đến 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24 đến 3.4 gpm0 psiHành động trực tiếp1 / 8 "€83.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 1A575 Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass
€67.37 /đơn vị