Dayton 1a576 | Van điện từ Ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1A576 Van điện từ Ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass | AA8TUQ

DAYTON Van điện từ 1A576 Ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass

Trong kho
Khoản mục: AA8TUQ Model: 1A576
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
€134.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air Flow61.6 đến 226 scfm
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng2.80
Dòng chảy6.3 đến 34.5 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
Loại hoạt độngPilot Operated
Nguồn gốc Dia.5 / 8 "
Chiều cao tổng thể3.5 "
Chiều dài tổng thể2.75 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Áp suất nước làm việc an toàn300 psi
UPC006600000044
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểAir FlowHệ số khối lượngKích thước đường ốngDòng chảyTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhLoại hoạt độngNguồn gốc Dia.Giá cả
DAYTON 1A575 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass | AA8TUP 1A5751.5 "Lên đến 28 scfm0.341 / 4 "3.4 đến 4.2 gpm0 psiHành động trực tiếp1 / 8 "€65.89
DAYTON 1A577 Van điện từ Ít cuộn dây 1/2 inch Nc Brass | AA8TUR 1A5772.75 "79.2 đến 292 scfm3.601 / 2 "8.0 đến 43.8 gpm5 psiPilot Operated5 / 8 "€130.95
DAYTON 2CZZ1 Van điện từ Ít cuộn dây 1/8 inch Nc Brass | AB9GJZ 2CZZ11.187 "Lên đến 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24 đến 3.4 gpm0 psiHành động trực tiếp1 / 8 "€81.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 1A576 Ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass
€134.89 /đơn vị