Osg 26800316 | Định tuyến cuối Mill 1/4 inch Dia. Tầng 4 Diamond | 33pc27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 26800316 Định tuyến End Mill Đường kính 1/4 inch Kim cương 4 Fl | AG3NMK 33PC27

OSG 26800316 Định tuyến End Mill Đường kính 1/4 inch Kim cương 4 Fl

Trong kho
Khoản mục: AG3NMK phần: 26800316Tham chiếu chéo: 33PC27
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
€233.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà máy kết thúc định tuyến
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtđường xoắn ốc
đường kính1 / 4 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcDiamond
LớpHạt vi mô C2
Helix Angle15 Degrees
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách số2680
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.1 / 4 "
KiểuBộ định tuyến nén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207508000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhHelix AngleChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
OSG 20611316 Định tuyến End Mill Đường kính 1/4 inch Kim cương 10 Fl | AG3NMH 33PC25 206113161 / 4 "15 Degrees3 / 4 "2061102.5 "1 / 4 "€280.63
OSG 20660116 Định tuyến End Mill Đường kính 1/8 inch Kim cương 4 Fl | AG3NMJ 33PC26 206601161 / 8 "30 Degrees3 / 8 "206641.5 "1 / 8 "€135.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 26800316 Định tuyến End Mill Đường kính 1/4 inch Kim cương 4 Fl
€233.34 /đơn vị