Van điện từ DAYTON Không có cuộn dây, Đồng thau, 125 psi
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Air Flow | Hệ số khối lượng | Kích thước đường ống | Cấu hình van | Thiết kế van | Dòng chảy | Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A703 | 1.5 " | Lên đến 4.2 scfm | 0.05/0.06 | 1 / 4 " | phổ cập | Đường 3 | 0.05 đến 0.56 gpm | 0 psi | €178.63 | |
B | 1A578 | 2 13 / 16 " | 121 đến 280 scfm | 5.50 | 3 / 4 " | Thông thường đóng | Đường 2 | 12.3 đến 61.5 gpm | 5 psi | €161.23 | |
C | 1A579 | 4.156 " | 286 đến 910 scfm | 13.00 | 1" | Thông thường đóng | Đường 2 | 29.1 đến 145.5 gpm | 5 psi | €301.30 |
Van điện từ W / o Cuộn dây, đồng thau, 125 psi
Van điện từ không cuộn dây Dayton là van 2/3 chiều điều khiển bằng điện việc thải không khí, nước, khí trơ và dầu nhẹ trong hệ thống xử lý nước, máy tạo ẩm, máy bán hàng tự động và thiết bị hàn. Các van này có cấu tạo bằng đồng thau với các miếng đệm Buna N để chống lại dầu, xăng và chất lỏng gốc dầu mỏ và có khả năng chịu nhiệt độ chất lỏng lên đến 180 độ F. của van. Chọn từ nhiều loại van điện từ này để phù hợp với kích thước đường ống 1/4, 3/4 và 1 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ pin đèn pin có thể sạc lại
- Đế tường
- Công tắc tơ từ tính có mục đích xác định
- Xe dịch vụ kèm theo
- Phụ kiện thủy lực điện
- Chậu rửa và đài phun nước
- Công cụ
- Bộ lau bụi và miếng lau
- Xe nâng và xe đẩy
- Chuyển tiếp
- ALPHA FITTINGS Tee
- OMRON Ổ cắm công tắc giới hạn
- 3M Sê-ri EPS-400, Ống co nhiệt
- HONEYWELL Thiết bị truyền động
- B & P MANUFACTURING Tay cầm xe tải nền tảng nhôm
- ZURN Vòi chậu rửa trong phòng tắm Chrome, thẳng
- ZSI-FOSTER Khối hỗ trợ
- ANVIL Tees gang
- EATON Kênh cơ sở máy biến áp phân phối loại khô
- SMC VALVES Chất tẩy rửa ống xả