Dayton 1a578 | Van điện từ Ít cuộn dây 3/4 inch Nc Brass | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1A578 Van điện từ ít cuộn dây 3/4 Inch Nc bằng đồng | AA8TUT

DAYTON Van điện từ 1A578 Ít cuộn dây 3/4 inch Nc Brass

Trong kho
Khoản mục: AA8TUT Model: 1A578

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€162.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air Flow121 đến 280 scfm
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng5.50
Dòng chảy12.3 đến 61.5 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
Loại hoạt độngPilot Operated
Nguồn gốc Dia.3 / 4 "
Chiều cao tổng thể3.75 "
Chiều dài tổng thể2 13 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất nước làm việc an toàn300 psi
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểAir FlowHệ số khối lượngKích thước đường ốngCấu hình vanThiết kế vanDòng chảyTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhGiá cả
DAYTON 1A579 Van điện từ ít cuộn dây 1 inch Nc bằng đồng | AA8TUU 1A5794.156 "286 đến 910 scfm13.001"Thông thường đóngĐường 229.1 đến 145.5 gpm5 psi€304.32
DAYTON 4A703 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Đồng thau | AD6RUF 4A7031.5 "Lên đến 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "phổ cậpĐường 30.05 đến 0.56 gpm0 psi€182.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 1A578 Ít cuộn dây 3/4 inch Nc Brass
€162.84 /đơn vị