Dayton 4a703 | Van điện từ Ít cuộn dây đồng thau 1/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4A703 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Đồng thau | AD6RUF

DAYTON Van điện từ 4A703 Ít cuộn dây 1/4 inch đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AD6RUF Model: 4A703
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
€182.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air FlowLên đến 4.2 scfm
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng0.05/0.06
Dòng chảy0.05 đến 0.56 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Loại hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.3 / 64 "
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Áp suất nước làm việc an toàn500 psi
Cấu hình vanphổ cập
Thiết kế vanĐường 3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểAir FlowHệ số khối lượngKích thước đường ốngCấu hình vanThiết kế vanDòng chảyTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhGiá cả
DAYTON 1A578 Van điện từ ít cuộn dây 3/4 Inch Nc bằng đồng | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121 đến 280 scfm5.503 / 4 "Thông thường đóngĐường 212.3 đến 61.5 gpm5 psi€162.84
DAYTON 1A579 Van điện từ ít cuộn dây 1 inch Nc bằng đồng | AA8TUU 1A5794.156 "286 đến 910 scfm13.001"Thông thường đóngĐường 229.1 đến 145.5 gpm5 psi€304.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 4A703 Ít cuộn dây 1/4 inch đồng thau
€182.65 /đơn vị