Nibco U6002 11/2x1 | Hộp Giảm Tốc Wrot Coper Ftg XC 1-1/2 X 1 In | 5p205 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO U6002 Bộ giảm tốc 11/2x1 Wrot Coper Ftg x C 1-1/2 x 1 In | AE4YRN 5P205

NIBCO Bộ giảm tốc U6002 11/2x1 Wrot Coper Ftg x C 1-1/2 x 1 In

Trong kho
Khoản mục: AE4YRN Model: U6002 11/2x1Tham chiếu chéo: 5P205
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
€11.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiFTG x C
Max. Sức ép408 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1-5/8" x 1-1/8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1-1 / 2 "x 1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Bộ giảm tốc Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 độ F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5 / 8x1 / 4 Bộ giảm tốc Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 độ F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Bộ giảm tốc Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Bộ giảm tốc Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Hộp giảm tốc Wrot Đồng Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 độ F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 Hộp giảm tốc Đồng 1-1 / 4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 độ F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Hộp giảm tốc Đồng 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 độ F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO Bộ giảm tốc U6002 11/2x1 Wrot Coper Ftg x C 1-1/2 x 1 In
€11.56 /đơn vị