Walter F4080.b40.125dc.z10.03 | Dao phay có thể lập chỉ mục 44w463 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F4080.B40.125DC.Z10.03 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4080b40125dcz1003 | AD6DHM 44W463

WALTER TOOLS F4080.B40.125DC.Z10.03 Dao phay có thể lập chỉ mục F4080b40125dcz1003

Trong kho
Khoản mục: AD6DHM phần: F4080.B40.125DC.Z10.03Tham chiếu chéo: 44W463
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
€1,739.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.118 "
đường kính1.26 "
Chèn vítIP FS2119 Torx 15
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4080.B40.125DC.Z10.03
Số lượng Chèn bắt buộc3
Chiều dài tổng thể1.377 "
Chân Địa.0.984 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)20.02
Chiều dài tàu (cm)4.52
Chiều rộng tàu (cm)4.52
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG CỤ WALTER F4080.B40.125.Z06.04 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4080b40125z0604 | AD6DBJ 44W277 F4080.B40.125.Z06.040.157 "4.528 "IP FS1495 Torx 20F4080.B40.125.Z06.0482.48 "1.575€1,533.81
CÔNG CỤ WALTER F4080.B40.160.Z07.04 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4080b40160z0704 | AD6DBM 44W280 F4080.B40.160.Z07.040.157 "5.905 "IP FS1495 Torx 20F4080.B40.160.Z07.0492.48 "1.575€1,899.99
CÔNG CỤ WALTER F4080.UB19.064DC.Z05.04 Dao phay F4080ub19064dcz0504 | AD6DEV 44W371 F4080.UB19.064DC.Z05.040.157 "2.606 "IP FS1495 Torx 20F4080.UB19.064DC.Z05.0451.968 "0.999 "€965.90
CÔNG CỤ WALTER F4080.UB26.076DC.Z06.04 Dao phay F4080ub26076dcz0604 | AD6DEY 44W374 F4080.UB26.076DC.Z06.040.157 "3.606 "IP FS1495 Torx 20F4080.UB26.076DC.Z06.0452.48 "1.499 "€1,273.01
CÔNG CỤ WALTER F4080.UB38.102DC.Z07.04 Dao phay F4080ub38102dcz0704 | AD6DFB 44W377 F4080.UB38.102DC.Z07.040.157 "4.606 "IP FS1495 Torx 20F4080.UB38.102DC.Z07.0462.48 "1.499 "€1,491.18
CÔNG CỤ WALTER F4080.B40.125.Z07.03 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4080b40125z0703 | AD6DHK 44W461 F4080.B40.125.Z07.030.118 "4.606 "FS2110 Torx 15IPF4080.B40.125.Z07.03102.48 "1.575€1,567.62
CÔNG CỤ WALTER F4080.UB19.051.Z04.03 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4080ub19051z0403 | AD6DUN 44W790 F4080.UB19.051.Z04.030.118 "2"IP FS2119 Torx 15F4080.UB19.051.Z04.0341.575 "0.75 "€811.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4080.B40.125DC.Z10.03 Dao phay có thể lập chỉ mục F4080b40125dcz1003
€1,739.96 /đơn vị