Nibco 6002 3/8x1/8 | Hộp Giảm Tốc Wrot Coper Ftg XC 3/8 X 1/8 In | 1vll7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Bộ giảm tốc Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7

NIBCO 6002 Bộ giảm tốc 3/8x1/8 Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB3WDF Model: 6002 3/8x1/8Tham chiếu chéo: 1VLL7
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
€3.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiFTG x C
Max. Sức ép582 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1 / 2 "x 1 / 4"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3 / 8 "x 1 / 8"

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7412200090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ giảm tốc NIBCO 6002 3/8x1/8 là thành phần quan trọng trong hệ thống ống nước, được thiết kế đặc biệt để chuyển đổi giữa ống đồng 3/8 inch và 1/8 inch. Phụ kiện này được sử dụng trong hệ thống ống nước, HVAC, điện lạnh, cấp nước và thủy lợi.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Tôi nên vệ sinh bộ giảm tốc NIBCO 6002 3/8x1/8 như thế nào?

A. Làm sạch khớp nối bằng chất tẩy rửa nhẹ và vải mềm. Tránh dùng chất tẩy rửa có tính ăn mòn để tránh hư hỏng.

Q. Phụ kiện này yêu cầu bảo trì gì?

A. Định kỳ kiểm tra các dấu hiệu ăn mòn hoặc rò rỉ. Thắt chặt các kết nối nếu cần thiết. Đảm bảo cách nhiệt thích hợp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 6002 5 / 8x1 / 4 Bộ giảm tốc Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 độ F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Bộ giảm tốc Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Bộ giảm tốc Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Hộp giảm tốc Wrot Đồng Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 độ F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 Hộp giảm tốc Đồng 1-1 / 4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 độ F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Hộp giảm tốc Đồng 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 độ F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61
NIBCO 6002 2x11 / 2 Giảm tốc Bộ sao chép Wrot Ftg x C 2 x 1-1 / 2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi @ 100 độ F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€22.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 6002 Bộ giảm tốc 3/8x1/8 Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In
€3.70 /đơn vị