Nibco C601 1 | Khớp Nối Không Dừng Wrot Copper CXC | 5p209 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO C601 1 Khớp nối không dừng Wrot Copper C x C | AE4YRT 5P209

NIBCO C601 1 Khớp nối không dừng Wrot Copper C x C

Trong kho
Khoản mục: AE4YRT phần: C601 1Tham chiếu chéo: 5P209

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€6.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối không có điểm dừng
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép494 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1.125 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 601 1/4 Khớp nối Không dừng Đồng C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 độ F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 3/8 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 độ F1 / 2 "3 / 8 "€3.58
NIBCO 601 11/2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 độ F1.625 "1.5 "€12.01
NIBCO 601 2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 độ F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 2 1/2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 độ F2.625 "2.5 "€20.90
NIBCO 601 3 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 độ F3.125 "3"€56.98
NIBCO C601 1/2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1 / 2722 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "€1.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO C601 1 Khớp nối không dừng Wrot Copper C x C
€6.76 /đơn vị