Nibco 601 2 1/2 | Khớp Nối Không Dừng Wrot Đồng CXC | 1vlr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 601 2 1/2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEE 1VLR4

NIBCO 601 2 1/2 Khớp nối không dừng Wrot Copper C x C

Trong kho
Khoản mục: AB3WEE phần: 601 2 1/2Tham chiếu chéo: 1VLR4
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
€20.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối không có điểm dừng
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép336 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.2.625 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Khớp nối NIBCO 601-2-1-2 (không có điểm dừng) là phụ kiện dùng để nối hai đoạn ống và được sử dụng phổ biến trong ngành ống nước, HVAC và phòng cháy chữa cháy.

Tính năng, đặc điểm:

  • Khớp nối NIBCO 601-2-1-2 không có điểm dừng có thân bằng đồng để tạo độ chắc chắn và độ bền.
  • Kiểu kết nối C x C đảm bảo vừa vặn an toàn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Tôi nên tuân theo những hướng dẫn an toàn nào khi sử dụng các phụ kiện ống đồng đúc và viết bằng đồng NIBCO?

A. Khi sử dụng các phụ kiện ống đồng đúc và đúc của NIBCO, bạn phải luôn đeo kính và găng tay bảo hộ, sử dụng các dụng cụ thích hợp và tuân theo tất cả các hướng dẫn an toàn do nhà sản xuất cung cấp.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 601 1/4 Khớp nối Không dừng Đồng C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 độ F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 3/8 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 độ F1 / 2 "3 / 8 "€3.58
NIBCO 601 11/2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 độ F1.625 "1.5 "€12.01
NIBCO 601 2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 độ F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 3 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 độ F3.125 "3"€56.98
NIBCO C601 1/2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1 / 2722 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "€1.67
NIBCO U601 3/4 Khớp nối Không Dừng Đồng C x C | AE4YRR 5P208 U601 3 / 4582 psi @ 100 độ F7 / 8 "3 / 4 "€3.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 601 2 1/2 Khớp nối không dừng Wrot Copper C x C
€20.90 /đơn vị