Nibco C601 1/2 | Khớp Nối Không Dừng Wrot Đồng CXC | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO C601 1/2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AE4YRQ 5P207

NIBCO Khớp nối C601 1/2 không dừng Wrot Copper C x C

Trong kho
Khoản mục: AE4YRQ phần: C601 1/2Tham chiếu chéo: 5P207

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối không có điểm dừng
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép722 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 601 1/4 Khớp nối Không dừng Đồng C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 độ F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 3/8 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 độ F1 / 2 "3 / 8 "€3.58
NIBCO 601 11/2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 độ F1.625 "1.5 "€12.01
NIBCO 601 2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 độ F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 2 1/2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 độ F2.625 "2.5 "€20.90
NIBCO 601 3 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 độ F3.125 "3"€56.98
NIBCO U601 3/4 Khớp nối Không Dừng Đồng C x C | AE4YRR 5P208 U601 3 / 4582 psi @ 100 độ F7 / 8 "3 / 4 "€3.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO Khớp nối C601 1/2 không dừng Wrot Copper C x C
€1.67 /đơn vị