Nibco 601 11/2 | Khớp Nối Không Dừng Wrot Copper CXC | 1vlr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 601 11/2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEC 1VLR2

NIBCO 601 Khớp nối 11/2 không dừng đồng Wrot C x C

Trong kho
Khoản mục: AB3WEC phần: 601 11/2Tham chiếu chéo: 1VLR2
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
€12.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối không có điểm dừng
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép408 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1.625 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Khớp nối NIBCO 601-11-2 là loại ống nối dùng để nối các ống có đường kính khác nhau với nhau. Nó bao gồm một đầu ren và một đầu ổ cắm được nối với nhau bằng đai ốc và ống bọc ngoài. Khớp nối này rất hữu ích trong các ứng dụng hệ thống ống nước và HVAC. Nó giúp giảm bớt công việc của thợ ống nước vì khớp nối này nhanh chóng và dễ dàng nối hai ống lại với nhau mà không cần hàn hoặc hàn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Khớp nối NIBCO 601-11-2 (không có điểm dừng) có thân bằng đồng để kết nối chắc chắn và đáng tin cậy.
  • Kiểu kết nối C x C của nó cho phép cài đặt dễ dàng.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Các phụ kiện ống đồng được viết và đúc của NIBCO khác với các phụ kiện ống đồng được viết và đúc thông thường như thế nào?

A. Các phụ kiện ống đồng được đúc và viết bằng đồng của NIBCO được thiết kế với độ chính xác và chất lượng cao hơn các phụ kiện ống đồng được viết và đúc thông thường. Quy trình sản xuất phụ kiện ống đồng đúc và viết bằng đồng NIBCO nghiêm ngặt hơn và vật liệu được sử dụng có chất lượng cao hơn so với vật liệu được sử dụng trong phụ kiện ống đồng đúc và viết thông thường.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 601 1/4 Khớp nối Không dừng Đồng C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 độ F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 3/8 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 độ F1 / 2 "3 / 8 "€3.58
NIBCO 601 2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 độ F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 2 1/2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 độ F2.625 "2.5 "€20.90
NIBCO 601 3 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 độ F3.125 "3"€56.98
NIBCO C601 1/2 Khớp nối không dừng Đồng C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1 / 2722 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "€1.67
NIBCO U601 3/4 Khớp nối Không Dừng Đồng C x C | AE4YRR 5P208 U601 3 / 4582 psi @ 100 độ F7 / 8 "3 / 4 "€3.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 601 Khớp nối 11/2 không dừng đồng Wrot C x C
€12.01 /đơn vị