Mec-o-matic Vsp | Bơm Định Lượng 20 Gpd 25 Psi | 2p304 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm định lượng MEC-O-MATIC VSP 20 Gpd 25 Psi | AC2YMV 2P304

MEC-O-MATIC Bơm Định Lượng VSP 20 Gpd 25 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC2YMV phần: VSPTham chiếu chéo: 2P304

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
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
€638.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm định lượng hóa chất
Vật liệu cơ thểpolycarbonate
cc / Tối thiểu.52.6
Tuân thủETL, cETL, ETL vệ sinh, CE
Chiều dài dây6ft.
Hz60
Chiều dài5.69 "
Max. Dòng chảy0.83 GPH
Tối đa Lưu lượng dòng chảy0.83 gph
Max. Sức ép25 psi
Tối đa Số lần di chuyển mỗi phút14
Tối đa Độ nhớtCƠ THỂ
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy2.6 GPD
RPM của động cơ14
Số lượng thức ăn1
Dây điện6 ft.
Loại bơmNhu động
Khả năng tái lập+/- 2%
Tự mồi
Máy hút24 Ft.
Vật liệu ốngNorpris (R)
Tỷ lệ đầu hôm7.7:1
Kiểuđa
điện áp115
Chiều rộng7.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)23.62
Mã HS8413810040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Valveless, Nonclogging

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEC-O-MATIC Bơm Định Lượng VSP 20 Gpd 25 Psi
€638.72 /đơn vị