Watts N240x 150-210 1 | Van Giảm Áp An Toàn, Kích Thước 1 Inch, 4059000 Btu | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS N240X 150-210 1 Van Giảm Áp An Toàn, Kích Thước 1 Inch, 4059000 Btu | BP4WXZ 162A27

WATTS 0315130 Van giảm áp an toàn, Kích thước 1 inch, 4059000 Btu

Trong kho
Khoản mục: BP4WXZ phần: N240X 150-210 1Tham chiếu chéo: 162A27
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
€604.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Công suất xả4059000 nhưng
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.210 độ. F
Tối đa Áp lực công việc113 psi
Mfr. LoạtSự Kiện N240
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực150 psi
Nhiệt độ giảm nhẹ210 độ. F
Vật liệu điều nhiệtThép không gỉ
Chiều dài đầu dò nhiệt6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp và nhiệt độ, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Kích thước ổ cắmGiảm áp lựcGiá cả
WATTS N240X-075/210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 75 Psi | BQ3UTC 0315105 N240X-075/210 11"210 độ F1"75 psi€1,289.06
WATTS N241X 75-210 1 1/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1 1/4 inch, Áp suất giảm 75 Psi | BQ3UTD 0318811 N241X 75-210 1 1/41-1 / 4 "210 độ F1-1 / 4 "75 psi€1,734.56
WATTS N241X8 100-210 1 1/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1 1/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | BQ3UTE 0318860 N241X8 100-210 1 1/41-1 / 4 "210 độ F1-1 / 4 "150 psi€1,502.47
WATTS N240X9 75-210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 75 Psi | BQ4FBR 0315151 N240X9 75-210 11"210 độ F1"75 psi€1,449.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 0315130 Van giảm áp an toàn, Kích thước 1 inch, 4059000 Btu
€604.75 /đơn vị