WATTS Hệ thống làm mềm nước PWS10T161C21, Tốc độ dòng chảy 15 Gpm, Đầu vào 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Làm mềm nước |
Yêu cầu về pin | 120V |
Đường vòng | Không qua đường |
Tốc độ dòng | 15 GPM |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | PWS10T |
Kích thước bể khoáng | 12 "x 52" |
Kích thước ổ cắm | 1" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nam |
Loại nhựa | 2 Cu.Ft. |
Kích thước bể | 18 "x 40" |
Loại xe tăng | Sợi thủy tinh |
Thiết kế van | Kỹ thuật số |
Chất liệu van | Thau |
Loại van | Đồng hồ đo |
Mô hình | Tốc độ dòng | Kích thước bể khoáng | Loại nhựa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
PWS10T161B21 | 10 gpm | 10 "x 54" | 1.5 Cu.Ft. | €4,649.06 | RFQ
|
PWS10T161E21 | 19 giờ chiều | 16 "x 65" | 4 Cu.Ft. | €7,069.02 | RFQ
|
PWS10T161A21 | 9 gpm | 9 "x 48" | 1 Cu.Ft. | €4,342.46 | RFQ
|
PWS10T161D21 | 18 gpm | 14 "x 65" | 3 Cu.Ft. | €6,335.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.