MARTINS INDUSTRIES Giá treo lốp MWM-80, Giá treo tường, Kích thước 83.07 x 24.01 x 25.98 inch, Thép, Màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá trưng bày |
Màu | Xám |
Chiều cao | 25.98 |
Chiều dài | 83.07 |
Vật chất | Thép |
Tối đa Đường kính | 33.85 " |
UPC | 689394095863 |
Chiều rộng | 24.01 |
Mã HS | 732690 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Đường kính | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 tháng XNUMX | 8 lốp | trái cam | 49.60 | 89.76 | - | 42.51 | €582.85 | RFQ
| |
MLTFD | 50 lốp | trái cam | 68.11 | 72.04 | - | 50 | €762.64 | RFQ
| |
MTFR-HD | 8 lốp | trái cam | 56.29 | 93.70 | 44.09 " | 48.03 | €1,101.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.