MARTINS INDUSTRIES Giá treo lốp gấp MTFR-HD, Hạng nặng, Kích thước 93.70 x 48.03 x 56.29 inch, Thép, Màu cam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá trưng bày |
Sức chứa | 8 lốp |
Màu | trái cam |
Chiều cao | 56.29 |
Chiều dài | 93.70 |
Tải trọng | 2425.08 Lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa Đường kính | 44.09 " |
UPC | 689394096105 |
Chiều rộng | 48.03 |
Mã HS | 940320 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Đường kính | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWM-80 | - | Xám | 25.98 | 83.07 | 33.85 " | 24.01 | €206.20 | RFQ
| |
11 tháng XNUMX | 8 lốp | trái cam | 49.60 | 89.76 | - | 42.51 | €582.85 | RFQ
| |
MLTFD | 50 lốp | trái cam | 68.11 | 72.04 | - | 50 | €762.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.