MARTINS INDUSTRIES MLTFD Folding And Stacking Tire Rack, Kích thước 72.04 x 50 x 68.11 inch, thép, màu cam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá trưng bày |
Sức chứa | 50 lốp |
Màu | trái cam |
Chiều cao | 68.11 |
Chiều dài | 72.04 |
Vật chất | Thép |
UPC | 689394096075 |
Chiều rộng | 50 |
Mã HS | 940320 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Đường kính | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWM-80 | - | Xám | 25.98 | 83.07 | 33.85 " | 24.01 | €206.20 | RFQ
| |
11 tháng XNUMX | 8 lốp | trái cam | 49.60 | 89.76 | - | 42.51 | €582.85 | RFQ
| |
MTFR-HD | 8 lốp | trái cam | 56.29 | 93.70 | 44.09 " | 48.03 | €1,101.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.