Cuộn ống dẫn động bằng lò xo COXREELS SS Series
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Vòi kết thúc | Ống bên trong Dia. | Chiều rộng tổng thể | đầu vào cuộn | Chiều dài ống | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-LPL-425-SS | 17.13 " | 1/2 "MNPT | 1 / 2 " | 7" | 1/2 "(F) NPT | 25 ft. | 1 / 2 " | 300 psi | €1,374.11 | |
B | P-LPL-350-SS | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 50 ft. | 3 / 8 " | - | €1,403.18 | |
B | P-LPL-335-SS | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 35 ft. | 3 / 8 " | - | €1,304.29 | |
C | ENL-N-335-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 35 ft. | 3 / 8 " | - | €1,873.58 | |
C | ENML-N-425-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 25 ft. | 1 / 2 " | 2500 psi | €2,032.61 | |
C | ENML-N-335-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 35 ft. | 3 / 8 " | 3000 psi | €2,024.59 | |
D | SHL-N-450-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50 ft. | 1 / 2 " | 300 psi | €1,773.35 | |
D | SHL-N-350-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50 ft. | 3 / 8 " | 300 psi | €1,755.98 | |
A | SHL-N-525-SS | 19.5 " | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | 9.38 " | 3/4 "(F) NPT | 25 ft. | 3 / 4 " | 300 psi | €1,971.94 | |
C | ENML-N-450-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 50 ft. | 1 / 2 " | 2500 psi | €2,364.03 | |
C | ENML-N-350-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 50 ft. | 3 / 8 " | 3000 psi | €2,338.64 | |
C | ENL-N-425-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 25 ft. | 1 / 2 " | - | €1,917.68 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thớt phục vụ ăn uống
- Tủ hút kín
- Phụ kiện ống dẫn chất lỏng chặt chẽ
- Cầu chì giới hạn xe nâng
- Máy biến áp
- Máy cắt và Máy cắt
- Thép carbon
- Máy sưởi dầu và dầu hỏa và phụ kiện
- Bê tông và nhựa đường
- TEMPCO Máy sưởi dải, 120V, 1000 Watts
- SPEEDAIRE Bộ lọc khí nén, 290 PSI, nhôm
- DYNAQUIP CONTROLS Van bi điện tử thép không gỉ
- APPLETON ELECTRIC Vị trí ướt 150 Watt
- REAL-TITE PLUGS Phích cắm đầu Hex
- EATON Cơ chế xử lý bộ ngắt mạch vỏ đúc
- VESTIL Lập chỉ mục chiều cao có thể lập trình sê-ri PEL
- DAYTON vòng cổ móc
- HUMBOLDT sàng bóng
- WEG Động Cơ Điện, 12.5Hp