4411 | Vít vai 4-40 X 3/16 L - Pk10 | 6ju89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4411 Vít vai 4-40 X 3/16 L, 10PK | AE9HHY 6JU89

APPROVED VENDOR 4411 Vít vai 4-40 X 3/16 L, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE9HHY phần: 4411Tham chiếu chéo: 6JU89
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
€28.14 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Kích thước ổ đĩa5 / 64 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.1 / 4 "
Chiều cao đầu1 / 8 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng116,000 psi
Độ cứng RockwellB95 đến B100
Dia vai.1 / 8 "
Chiều dài vai3 / 16 "
Độ dài vai+0.002 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề5 / 32 "
Kích thước chủ đề4-40
KiểuĐộ chính xác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318156010
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4411 Vít vai 4-40 X 3/16 L, 10PK
€28.14 /đóng gói