Malco Sl2r | Snap Lock Punch Redline Nhôm | 5knv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminum | AE4HPW 5KNV8

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4HPW phần: SL2RTham chiếu chéo: 5KNV8
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
€90.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục khóa Snap có thể điều chỉnh
Xây dựngThép đã qua xử lý nhiệt
Chiều dài cắt1/4 "đến 5/8"
Chiều rộng cắt3 / 8 "
Xử lý MàuMàu đỏ / đen
Thiết kế xử lýSoft-touch w / Nonslip Insert
Loại xử lýCảm ứng mềm với Chèn tay cầm không trượt
Độ sâu hàm1/4 "đến 5/8"
Hàm rộng3 / 8 "
Vật chấtThép
Máy đo kim loại0.035 "nhôm
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể8"
Chốt an toàn
KiểuVạch kẻ màu đỏ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm rộngXây dựngChiều dài cắtVật chấtMáy đo kim loạiChiều dài tổng thểXử lý MàuThiết kế xử lýGiá cả
MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Thép mạ Niken3 / 8 "Thép mạ Niken0.035 "nhôm9"đỏTay cầm Vinyl€46.23
MALCO SL1R Snap Lock Punch Thép không gỉ Redline | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hàm thép rèn nóng thả3 / 8 "Thép giả22 Nhẹ / 24 Mạ kẽm / 26 SS8"Màu đỏ / đenSoft-touch w / Nonslip Insert€118.49
Đục lỗ trần MALCO CGPR, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Thép hợp kim1 / 8 "Thép hợp kim24 mạ kẽm9"Màu đỏ / đenSoft-touch w / Nonslip Insert€168.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Nhôm
€90.60 /đơn vị