Malco Sl1r | Snap Lock Punch Thép Redline Thép không gỉ | 5knv2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MALCO SL1R Snap Lock Punch Thép không gỉ Redline | AE4HPP 5KNV2

MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Thép Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AE4HPP phần: SL1RTham chiếu chéo: 5KNV2
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
€118.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSnap Lock Punch
Xây dựngHàm thép rèn nóng thả
Chiều dài cắt3 / 8 "
Chiều rộng cắt3 / 8 "
Xử lý MàuMàu đỏ / đen
Thiết kế xử lýSoft-touch w / Nonslip Insert
Loại xử lýCảm ứng mềm với Chèn tay cầm không trượt
Độ sâu hàm3 / 8 "
Hàm rộng3 / 8 "
Vật chấtThép giả
Máy đo kim loại22 Nhẹ / 24 Mạ kẽm / 26 SS
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể8"
Chốt an toàn
KiểuVạch kẻ màu đỏ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm rộngXây dựngChiều dài cắtVật chấtMáy đo kim loạiChiều dài tổng thểXử lý MàuThiết kế xử lýGiá cả
MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Thép mạ Niken3 / 8 "Thép mạ Niken0.035 "nhôm9"đỏTay cầm Vinyl€46.23
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminum | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Thép đã qua xử lý nhiệt1/4 "đến 5/8"Thép0.035 "nhôm8"Màu đỏ / đenSoft-touch w / Nonslip Insert€90.60
Đục lỗ trần MALCO CGPR, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Thép hợp kim1 / 8 "Thép hợp kim24 mạ kẽm9"Màu đỏ / đenSoft-touch w / Nonslip Insert€168.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Thép Thép không gỉ
€118.49 /đơn vị