Malco Cgpr | Đường dây đột lỗ lưới trần | 5knw0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đục lỗ trần MALCO CGPR, Redline | AE4HPY 5KNW0

MALCO Đục lưới trần CGPR, Redline

Trong kho
Khoản mục: AE4HPY phần: CGPRTham chiếu chéo: 5KNW0

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€168.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục lưới trần
Xây dựngThép hợp kim
Hành động cắtCú đấm
Chiều dài cắt1 / 8 "
Chiều rộng cắt1 / 8 "
Xử lý MàuMàu đỏ / đen
Thiết kế xử lýSoft-touch w / Nonslip Insert
Loại xử lýCảm ứng mềm với Chèn tay cầm không trượt
Độ sâu hàm1-1 / 2 "
Loại hàmCú đấm
Hàm rộng1 / 8 "
Vật chấtThép hợp kim
Máy đo kim loại24 mạ kẽm
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể9"
Chốt an toàn
KiểuVạch kẻ màu đỏ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để tạo lỗ sạch và chính xác trong tối đa 3 lớp của lưới trần 25 khổ
  • Khung chữ C bền giúp tiếp cận dễ dàng ở các góc hẹp
  • Tay cầm có đường viền công thái học với phần chèn tay cầm chống trượt, cảm ứng mềm mại để tạo sự thoải mái và kiểm soát tối đa
  • Họng mở rộng rãi cho phép hoạt động đầy đủ từ mép của cả cấu hình lưới 1 và 1/2 inch
  • Thao tác một tay với đòn bẩy tay cầm kép
  • Đục thép 1/8 inch có thể thay thế

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm rộngXây dựngChiều dài cắtVật chấtMáy đo kim loạiChiều dài tổng thểXử lý MàuThiết kế xử lýGiá cả
MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Thép mạ Niken3 / 8 "Thép mạ Niken0.035 "nhôm9"đỏTay cầm Vinyl€46.23
MALCO SL1R Snap Lock Punch Thép không gỉ Redline | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hàm thép rèn nóng thả3 / 8 "Thép giả22 Nhẹ / 24 Mạ kẽm / 26 SS8"Màu đỏ / đenSoft-touch w / Nonslip Insert€118.49
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminum | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Thép đã qua xử lý nhiệt1/4 "đến 5/8"Thép0.035 "nhôm8"Màu đỏ / đenSoft-touch w / Nonslip Insert€90.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MALCO Đục lưới trần CGPR, Redline
€168.28 /đơn vị