Malco SL5 | Snap Lock Punch Đỏ 9 Trong | 2etj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9

MALCO SL5 Snap Lock Punch Đỏ 9 In

Trong kho
Mục: AB9QNN Model: SL5Tham chiếu chéo: 2ETJ9
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
€46.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSnap Lock Punch
Xây dựngThép mạ Niken
Chiều dài cắt3 / 8 "
Chiều rộng cắt3 / 8 "
Xử lý Màuđỏ
Thiết kế xử lýTay cầm Vinyl
Loại xử lýTay cầm Vinyl
Độ sâu hàm3 / 8 "
Hàm rộng1 / 2 "
Vật chấtThép mạ Niken
Máy đo kim loại0.035 "nhôm
Chiều dài tổng thể9"
Chốt an toànKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm rộngXây dựngChiều dài cắtVật chấtMáy đo kim loạiChiều dài tổng thểXử lý MàuThiết kế xử lýGiá cả
MALCO SL1R Snap Lock Punch Thép không gỉ Redline | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hàm thép rèn nóng thả3 / 8 "Thép giả22 Nhẹ / 24 Mạ kẽm / 26 SS8"Màu đỏ / đenSoft-touch w / Nonslip Insert€118.49
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminum | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Thép đã qua xử lý nhiệt1/4 "đến 5/8"Thép0.035 "nhôm8"Màu đỏ / đenSoft-touch w / Nonslip Insert€90.60
Đục lỗ trần MALCO CGPR, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Thép hợp kim1 / 8 "Thép hợp kim24 mạ kẽm9"Màu đỏ / đenSoft-touch w / Nonslip Insert€168.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MALCO SL5 Snap Lock Punch Đỏ 9 In
€46.23 /đơn vị