Little Giant Pumps 2e-38n-wg | 502375 | Bơm tuần hoàn 4rk85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM GIANT LITTLE 502375 Máy bơm nước tưới vườn, 115V, 1.7 Amp, Dây 15 feet | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Máy Bơm Nước Sân Vườn, 115V, 1.7 Amp, Dây 15 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9FPB phần: 502375Tham chiếu chéo: 4RK85 / 2E-38N-WG
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
€253.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm tuần hoàn
Chiều dài dây15ft.
Nhiệm vụliên tiếp
Amps đầy tải1.7
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng300
GPH của nước @ 10 Ft. của Trưởng70
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng205
Chiều cao4.75 "
Vật liệu vỏNylon
HP1/40
Hz60
Vật liệu cánh quạtNylon
Inlet3/8 "(F) NPT
Kích thước đầu vào phù hợp3/8 "FNPT
Loại đầu vào3/8 "(F) NPT
Chiều dài5.5 "
Tối đa GPM cho nước5
Tối đa Cái đầu11.8 ft.
Vật liệu vỏ động cơNhôm đúc tráng phủ Epoxy
Cửa hàng1/4 "(M) NPT
Kích thước ổ cắm1/4 "MNPT
Bảo vệ quá tải
Vật liệu bơmAluminium
Chất liệu màn hìnhpolypropylene
Vật liệu con dấuNitrile
UPC010121029095
điện áp115V
Chất liệu VoluteNylon
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.4
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8413702090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiAmps đầy tảiChiều caoTối đa Cái đầuCửa hàngKích thước ổ cắmChất liệu màn hìnhVật liệu con dấuGiá cả
BƠM GIANT LITTLE 503375 Máy Bơm Nước Sân Vườn, 115V, 1/15 HP, Dây 15 Feet | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolypropyleneViton€368.12
BƠM GIANT LITTLE GIANT 566608 Máy bơm nước tưới vườn, 115V, 60hz, Dây 15 feet, Ống 1/2" | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolyethyleneNitrile€171.11
BƠM GIANT LITTLE 523375 Máy bơm nước dẫn động trực tiếp trong vườn, 115V, 60hz, Dây 6 feet | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNylonNitrile€171.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Máy Bơm Nước Sân Vườn, 115V, 1.7 Amp, Dây 15 Feet
€253.71 /đơn vị