A B Ứng dụng: Nóng hoặc mát , Loại chuyển đổi: Tự động , Loại hệ thống tương thích: Đơn vị cuộn dây quạt , Phạm vi kiểm soát: 30 độ đến 110 độ F , Loại điều khiển: Quay số tiếp xúc , Vi phân: 3.5 độ F , Loại vi sai: đã sửa , Loại màn hình: Analog , Vật liệu bao vây: Thép , Bao gồm: Tấm gắn, ốc vít , Ampe cảm ứng @ 208V: 9.2A , Điện áp đầu vào: 24 sang 600 VAC , Tối đa. Kiểm soát nhiệt độ: 110 độ. F , Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 110 độ. F , tối thiểu. Kiểm soát nhiệt độ: 30 độ. F , tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.: 30 độ. F , Nhiệt độ chênh lệch tối thiểu: 3.5 độ. F , Hướng lắp: Theo chiều dọc , Loại vỏ bọc NEMA: NEMA 1 , Số giai đoạn gia nhiệt: 2 , Số giai đoạn làm mát: 2 , Số cực: 1 , Số giai đoạn: 2 , Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi: 30 độ. đến 110 độ. F , Độ sâu tổng thể: 1 13 / 16 " , Chiều cao tổng thể: 5 11 / 16 " , Tổng chiều dài: 5.75 " , Chiều rộng tổng thể: 1 5 / 8 " , Giai đoạn: 1 , Đánh giá nhiệm vụ phi công: 125 VA @ 24 đến 600V AC , Ampe điện trở @ 208V AC: 9.2A , Tỉ lệ: Fahrenheit , Hình dạng: Hình chữ nhật , Chuyển đổi hành động: Mở / Đóng khi Tăng , Vôn: 120 đến 270V AC , Dải điện áp: 24 sang 600 VAC