Dayton 2nnt1 | Điện áp đường dây T-stat -30 đến 110 F Spdt X 2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2NNT1 Điện áp dòng T-stat -30 đến 110 F Spdt x 2 | AC2WNP

DAYTON Điện áp dòng 2NNT1 T-stat -30 đến 110 F Spdt x 2

Trong kho
Khoản mục: AC2WNP phần: 2NNT1
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
€302.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng điện áp cơ khí
Chiều dài mao quản60 "
Màuđánh bóng
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V15A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 240V22A
Phạm vi kiểm soát30 độ đến 110 độ F
Làm mát toàn tải @ 120V16A
Làm mát toàn tải @ 240V8A
Làm mát Rotor bị khóa @ 120V96A
Làm mát Rotor bị khóa @ 240V48A
Độ sâu2.125 "
Khác biệt3.5 độ F
Loại EnclosureThép không gỉ
Amps đầy tải @ 120V16A
Amps đầy tải @ 240VAC8A
Chiều cao4.5 "
Amps cảm ứng @ 120V16A
Amps cảm ứng @ 240V8A
Điện áp đầu vào24 sang 600 VAC
Amps Rotor bị khóa @ 120V96A
Amps Rotor bị khóa @ 240V48A
Số lượng giai đoạn2
Số lượng công tắc2
Chiều dài tổng thể5.75 "
Danh bạ Nhiệm vụ Hoa tiêu (VA)125VA
Amps điện trở @ 208VAC22A
Đường kính bóng đèn cảm biến.3 / 16 "
Loại cảm biếnMao mạch thủy lực
Chuyển đổi hành độngMở / Đóng khi Tăng
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Nhiệt độ Nhạy cảm+/- 1.5 độ F
NPT chủ đề1/2 "Knockout
UPC190735228586
Phạm vi điện áp24 sang 600 VAC
Chiều rộng2.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS9032100060
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Amps cảm ứng @ 208V (9.2A)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuLoại EnclosureChiều caoLoại cảm biếnLoại chuyển đổiChiều rộngGiá cả
Điều khiển điện áp đường dây DAYTON 1UHH3, 2 tầng, Màu xám, Analog | AB3NCE 1UHH3Xám2.25 "Bao vây tiêu chuẩn5.75 "Được xây dựng trong cuộn dây thủy lực(2) SPDT2.25 "€161.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Điện áp dòng 2NNT1 T-stat -30 đến 110 F Spdt x 2
€302.75 /đơn vị