Little Giant Pumps P-aaa-wg | Bơm tuần hoàn 4rl01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM GIANT LITTLE 523375 Máy bơm nước dẫn động trực tiếp trong vườn, 115V, 60hz, Dây 6 feet | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Máy bơm nước dẫn động trực tiếp trong vườn, 115V, 60hz, dây 6 feet

Trong kho
Khoản mục: AD9FPQ phần: 523375Tham chiếu chéo: 4RL01 / P-AAA
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
€171.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm tuần hoàn
Chiều dài dây15ft.
Nhiệm vụliên tiếp
Amps đầy tải0.5
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng120
Chiều cao4"
Vật liệu vỏNylon
HP1/160
Vật liệu cánh quạtNylon
InletSàng lọc
Loại đầu vàoSàng lọc
Chiều dài4"
Tối đa GPM cho nước2
Tối đa Cái đầu4.6 ft.
Vật liệu vỏ động cơNylon chống ăn mòn
Cửa hàng1/4 "(M) NPT
Kích thước ổ cắm1/4 "MNPT
Bảo vệ quá tải
Vật liệu bơmNylon
Chất liệu màn hìnhNylon
Vật liệu con dấuNitrile
điện áp115V
Chất liệu VoluteNylon
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.59
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8413702004
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiAmps đầy tảiChiều caoTối đa Cái đầuCửa hàngKích thước ổ cắmChất liệu màn hìnhVật liệu con dấuGiá cả
BƠM GIANT LITTLE 502375 Máy bơm nước tưới vườn, 115V, 1.7 Amp, Dây 15 feet | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolypropyleneNitrile€253.71
BƠM GIANT LITTLE 503375 Máy Bơm Nước Sân Vườn, 115V, 1/15 HP, Dây 15 Feet | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolypropyleneViton€368.12
BƠM GIANT LITTLE GIANT 566608 Máy bơm nước tưới vườn, 115V, 60hz, Dây 15 feet, Ống 1/2" | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolyethyleneNitrile€171.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Máy bơm nước dẫn động trực tiếp trong vườn, 115V, 60hz, dây 6 feet
€171.45 /đơn vị