Little Giant Pumps Pe-1f-wg | Bơm tuần hoàn 4rk97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM GIANT LITTLE 566608 Máy bơm nước sân vườn, 115V, 60hz, Dây 15 feet, 1/2 ống | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Máy bơm nước làm vườn, 115V, 60hz, Dây 15 feet, Ống 1/2"

Trong kho
Khoản mục: AD9FPN phần: 566608Tham chiếu chéo: 4RK97 / PE-1F-WG
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
€171.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm tuần hoàn
Chiều dài dây15ft.
Nhiệm vụliên tiếp
Amps đầy tải0.6
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng170
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng100
Chiều cao3.5 "
Vật liệu vỏpolypropylene
HP1/125
Vật liệu cánh quạtpolypropylene
InletSàng lọc
Kích thước đầu vào phù hợp1/4 "FNPT
Loại đầu vàoSàng lọc
Chiều dài4 15 / 16 "
Tối đa GPM cho nước2.8
Tối đa Cái đầu7 ft.
Vật liệu vỏ động cơNhựa chống ăn mòn
Cửa hàng1/4 "(M) NPT
Kích thước ổ cắm1/4 "MNPT
Bảo vệ quá tải
Vật liệu bơmPolyester
Chất liệu màn hìnhpolyethylene
Vật liệu con dấuNitrile
điện áp115V
Chất liệu Volutepolypropylene
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.63
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8413702090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiAmps đầy tảiChiều caoTối đa Cái đầuCửa hàngKích thước ổ cắmChất liệu màn hìnhVật liệu con dấuGiá cả
BƠM GIANT LITTLE 502375 Máy bơm nước tưới vườn, 115V, 1.7 Amp, Dây 15 feet | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolypropyleneNitrile€253.71
BƠM GIANT LITTLE 503375 Máy Bơm Nước Sân Vườn, 115V, 1/15 HP, Dây 15 Feet | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolypropyleneViton€368.12
BƠM GIANT LITTLE 523375 Máy bơm nước dẫn động trực tiếp trong vườn, 115V, 60hz, Dây 6 feet | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNylonNitrile€171.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Máy bơm nước làm vườn, 115V, 60hz, Dây 15 feet, Ống 1/2"
€171.11 /đơn vị