LITTLE GIANT PUMPS Máy bơm tuần hoàn đầy dầu, hoạt động liên tục
Phong cách | Mô hình | Chiều dài | Amps đầy tải | Chiều cao | Tối đa Cái đầu | Cửa hàng | Kích thước ổ cắm | Chất liệu màn hình | Vật liệu con dấu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 566608 | 4 15 / 16 " | 0.6 | 3.5 " | 7 ft. | 1/4 "(M) NPT | 1/4 "MNPT | polyethylene | Nitrile | €171.11 | |
B | 523375 | 4" | 0.5 | 4" | 4.6 ft. | 1/4 "(M) NPT | 1/4 "MNPT | Nylon | Nitrile | €171.45 | |
C | 502375 | 5.5 " | 1.7 | 4.75 " | 11.8 ft. | 1/4 "(M) NPT | 1/4 "MNPT | polypropylene | Nitrile | €253.71 | |
D | 503375 | 7" | 3.2 | 5.5 " | 17.3 ft. | 1/2 "(M) NPT | 1/2 "MNPT | polypropylene | Viton | €368.12 |
Bơm tuần hoàn đổ đầy dầu, nhiệm vụ liên tục
Máy bơm tuần hoàn Little Giant phù hợp để tuần hoàn/chuyển chất lỏng trong các ứng dụng bao gồm màn hình nước, đài phun nước tượng, máy điều hòa không khí, chất làm mát máy công cụ, v.v. để giảm thiểu lãng phí nước và tăng sự thuận tiện cho người dùng. Những máy bơm thẳng hàng này có động cơ chứa đầy dầu (với định mức động cơ lên tới 1/160 HP) để hoạt động liên tục. Chúng còn đi kèm với vỏ nhôm đúc phủ epoxy để tăng độ bền và bảo vệ quá tải nhiệt để ngăn động cơ quá nóng và làm hỏng các bộ phận bên trong. Chọn từ một loạt các máy bơm tuần hoàn này, có sẵn ở các khả năng đầu ngắt 4.6, 7, 11.8 và 17.3 feet (tối đa).
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phòng thí nghiệm lưu trữ
- Bảng đèn LED
- Phụ kiện Thảm / Thảm / Thảm
- Đồ đạc huỳnh quang Low Bay
- Bu lông xoay
- Rào cản tiếp cận và kiểm soát đám đông
- Công cụ đào xẻng và xẻng
- Đá mài mài mòn
- Bảo quản an toàn
- Hóa chất hàn
- DAKE CORPORATION Drill Press
- WESTWARD Vòi tay bằng thép carbon cao, kết thúc không tráng
- PROTO Cờ lê làm lạnh đầu hộp kép SAE Ratcheting
- ASHLAND CONVEYOR Bánh xe trượt cổng Kit
- VIKAN Xử lý sợi thủy tinh chiều dài 59
- HAKKO Vòng vòi
- AKRO-MILS 35200 Túi tổ và ngăn xếp
- WOODHEAD Đầu vào chân và tay áo dòng 130150
- VERMONT GAGE Đi tiêu chuẩn cắm chuẩn cắm Gages, 1 5 / 16-16 Un
- GROVE GEAR Dòng EL, Kích thước 818, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm