Liquatite Atla-11x50 Gry | Ống luồn dây điện lỏng chặt 1/2 inch 50ft Xám | 3fkz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Ống dẫn lỏng Chặt 1/2 Inch 50ft Grey | AC9CFC 3FKZ1

LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 50ft Grey

Trong kho
Khoản mục: AC9CFC phần: ATLA-11x50 GRYTham chiếu chéo: 3FKZ1
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
€533.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dẫn chất lỏng mềm dẻo
Bán kính uốn cong3"
Màumàu xám
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Vật liệu cốt lõiThép mạ kẽm nhúng nóng
Bên trong Dia.0.622 "
Vật liệu áo khoácPVC chống cháy
Chiều dài50ft.
Bên ngoài Dia.0.82 "
Nhiệt độ. Phạm vi-67 độ đến 221 độ
KiểuLỏng chặt chẽ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.49
Chiều cao tàu (cm)38.35
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)36.58
Mã HS8307106000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congKích thước ống dẫnBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Giá cả
LIQUATITE ATLA-11x25 GRY Ống luồn dây điện lỏng Chặt 1/2 inch 25ft Grey | AC9CFB 3FKY9 ATLA-11x25GRY3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "€322.32
LIQUATITE ATLA-11x100 GRY Ống dẫn lỏng Chặt 1/2 inch 100ft Grey | AC9CFD 3FKZ2 ATLA-11x100GRY3"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "€864.56
LIQUATITE ATLA-11x500 GRY Ống dẫn lỏng Chặt 1/2 inch 500ft Xám Ul | AC9CFE 3FKZ3 ATLA-11x500GRY3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "€2,778.00
LIQUATITE ATLA-12x25 GRY Ống luồn dây điện lỏng Chặt 3 / 4in 25ft Xám Ul | AC9CFF 3FKZ4 ATLA-12x25GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€441.89
LIQUATITE ATLA-12x100 GRY Ống luồn dây điện lỏng Tight 3 / 4in 100ft Grey | AC9CFG 3FKZ5 ATLA-12x100GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "€1,212.72
LIQUATITE ATLA-13x100 GRY Ống dẫn lỏng Chặt 1 inch 100ft Grey | AC9CFH 3FKZ6 ATLA-13x100GRY5.5 "1"1.041 "100ft.1.29 "€2,358.33
LIQUATITE ATLA-13x400 GRY Ống luồn dây điện lỏng Chặt 1 inch 400ft Xám -67-221f | AC9CFJ 3FKZ7 ATLA-13x400GRY5.5 "1"1.041 "400ft.1.29 "€6,780.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 50ft Grey
€533.47 /đơn vị