DAYTON 5JKF3 Nắp xả 65 inch H 68 inch Chiều rộng 68 inch D
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp xả |
Độ sâu | 68 " |
Thứ nguyên A | 63 " |
Thứ nguyên B | 70 " |
Thứ nguyên C | 6" |
Kích thước D | 65 " |
Thứ nguyên E | 68 " |
Kết thúc | Chưa xong |
Đối với Tubeaxial Fan Dia. | 60 " |
Để sử dụng với người hâm mộ | 5JKE5 |
Chiều cao | 65 " |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 200 độ F |
Chiều rộng | 68 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 182.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 217.17 |
Chiều rộng tàu (cm) | 215.9 |
Mã HS | 8414901080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Kích thước D | Thứ nguyên E | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YM54 | 24 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 18 3 / 32 " | 24 " | €1,367.00 | |
4YM55 | 26 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 20 3 / 32 " | 26 " | €1,722.85 | |
4YM56 | 32 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32 " | 32 " | 26 3 / 32 " | 32 " | €1,923.98 | |
4YM57 | 38 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32 " | 38 " | 32 3 / 32 " | 38 " | €2,185.34 | |
4YM58 | 42-13 / 64 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 36 13 / 32 " | 42 13 / 64 " | €2,422.94 | |
4YM59 | 44-13 / 64 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 38 13 / 32 " | 44 13 / 64 " | €2,850.44 | |
4YM60 | 50-13 / 64 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 44 13 / 32 " | 50 13 / 64 " | €3,484.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.