MASTER MAGNETICS 07049 Nam châm đĩa, Đường kính 0.75 inch, Độ dày 0.187 inch, gốm, Gói 51
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nam châm gốm |
Màu | Than màu xám |
đường kính | 0.75 " |
Buộc xếp hạng | 2.12 lbs. |
Lớp | 8 |
Chất liệu nam châm | gốm sứ |
bề dầy | 0.19 " |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | đường kính | Lớp | Mục | Hình dạng | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07002 | Than màu xám | 0.5 " | 8 | Nam châm gốm | Tròn | 0.19 " | - | RFQ
| |
07003 | Than màu xám | 0.75 " | 8 | Nam châm gốm | Tròn | 0.19 " | - | RFQ
| |
07004 | Than màu xám | 1" | 8 | Nam châm gốm | Tròn | 0.156 " | - | RFQ
| |
07041 | Than màu xám | 1.5 " | 1 | Nam châm gốm | Tròn | 0.19 " | - | RFQ
| |
07048 | Than màu xám | 0.5 " | 8 | Nam châm gốm | - | 0.19 " | - | RFQ
| |
07073 | Than màu xám | 0.375 " | - | Nam châm gốm | Tròn | 0.125 " | - | RFQ
| |
07591 | Xanh dương, xanh lục, vàng, đỏ | 1.25 " | 8 | Nam châm gốm | Disc | 0.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.