KINEDYNE Đường đua điện tử dọc 2019GRA
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường dẫn điện tử dọc |
Độ sâu | 7 / 16 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều dài | 120 " |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Bolt-On |
Chiều rộng | 5" |
Giới hạn tải làm việc | 6000 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.81 |
Mã HS | 8302500000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1845GRA | 3" | Ổ cắm chùm tia điện tử | 4" | 3" | €12.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.