ADB HOIST RINGS MFG. EZ-Torque Hoist Rings, Metric
Phong cách | Mô hình | Tải trọng | Kích thước chủ đề | Độ dài chủ đề | Chiều rộng | Chiều rộng bên trong | Mô-men xoắn | bề dầy | Chiều dài bên trong | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24490 | 7000Kg | M30x3.5 | 66mm | 165.1 mm | 81.3 mm | 13.5 Nm | 31.8 mm | 106.3 mm | €916.59 | |
A | 24494 | 11000Kg | M36x4.0 | 69 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 20.8 Nm | 44.5 mm | 164.8 mm | €1,158.02 | |
A | 24498 | 12500Kg | M42x4.5 | 79 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 21.6 Nm | 44.5 mm | 158.8 mm | €1,301.12 | |
A | 24290 | 13500Kg | M48x5.0 | 79 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 21.3 Nm | 44.5 mm | 152.8 mm | €1,301.12 | |
A | 24592 | 22000Kg | M64x6.0 | 102 mm | 296.4 mm | 146.1 mm | 53.9 Nm | 57.2 mm | 203.3 mm | €3,136.52 | |
A | 24690 | 31500Kg | M72x6.0 | 132 mm | 368.3 mm | 184.1 mm | 124.7 Nm | 69.8 mm | 215.4 mm | €5,280.45 | |
A | 24790 | 51000Kg | M90x6.0 | 178 mm | 403.9 mm | 196.8 mm | 132.8 Nm | 82.5 mm | 235.7 mm | €15,573.35 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cờ lê lực mô-men xoắn chùm phẳng
- Nhiệt kế thủy tinh công nghiệp
- Máy thổi đường cong chuyển tiếp một đầu vào truyền động đai
- Bản vá sửa chữa cơ thể
- Máy phay T-Nuts
- Quạt thông gió mái nhà
- Máy bơm chạy bằng động cơ
- Nhãn Vận chuyển và Phụ kiện
- Xử lí không khí
- Hóa chất ô tô
- DAYTON Lồng xe tải chở hàng hóa
- BRADY Điểm đánh dấu đường ống, 1 đến 2-1 / 2 ", Mức áp suất thấp
- BRADY Nhãn cảnh báo
- ASHCROFT Máy phát mức chìm mũi đạn
- THOMAS & BETTS Ống dẫn linh hoạt kín chất lỏng
- EBERBACH Lưỡi cắt văn phòng phẩm
- EATON Cầu chì NCLPT dòng Bussmann
- GRACO Bộ lọc mẹo
- ALL MATERIAL HANDLING Palăng xích đòn bẩy sê-ri X5
- BALDOR / DODGE Trung tâm, khớp nối lốp