RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục ren, Dòng MTCL
Phong cách | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MTCL-4-0.7-SS | M4 x 45/64 " | 20.8mm | 303 thép không gỉ | 16 mm | Thép không gỉ | M3 x 8 | 9mm | €43.35 | |
B | MTCL-4-0.7-F | M4 x 45/64 " | 20.8mm | Thép không chì đen 1215 | 16 mm | Thép hợp kim | M3 x 8 | 9mm | €21.46 | |
A | MTCL-5-0.8-SS | M5 x 51/64 " | 20.8mm | 303 thép không gỉ | 16 mm | Thép không gỉ | M3 x 8 | 9mm | €38.71 | |
B | MTCL-5-0.8-F | M5 x 51/64 " | 20.8mm | Thép không chì đen 1215 | 16 mm | Thép hợp kim | M3 x 8 | 9mm | €17.85 | |
A | MTCL-6-1-SS | M6 x 1 " | 20.8mm | 303 thép không gỉ | 16 mm | Thép không gỉ | M3 x 8 | 9mm | €35.71 | |
B | MTCL-6-1-F | M6 x 1 " | 20.8mm | Thép không chì đen 1215 | 16 mm | Thép hợp kim | M3 x 8 | 9mm | €20.51 | |
B | MTCL-8-1.25-F | M8 x 1-1 / 4 " | 22.4mm | Thép không chì đen 1215 | 18mm | Thép hợp kim | M3 x 8 | 9mm | €21.41 | |
A | MTCL-8-1.25-SS | M8 x 1-1 / 4 " | 22.4mm | 303 thép không gỉ | 18mm | Thép không gỉ | M3 x 8 | 9mm | €39.56 | |
B | MTCL-10-1.5-F | M10 x 1-1 / 2 " | 26.3mm | Thép không chì đen 1215 | 24mm | Thép hợp kim | M3 x 10 | 9mm | €22.19 | |
A | MTCL-10-1.5-SS | M10 x 1-1 / 2 " | 26.3mm | 303 thép không gỉ | 24mm | Thép không gỉ | M3 x 10 | 9mm | €41.03 | |
A | MTCL-12-1.75-SS | M12 x 1-3 / 4 " | 32mm | 303 thép không gỉ | 28mm | Thép không gỉ | M4 x 12 | 11mm | €51.27 | |
B | MTCL-12-1.75-F | M12 x 1-3 / 4 " | 32mm | Thép không chì đen 1215 | 28mm | Thép hợp kim | M4 x 12 | 11mm | €23.56 | |
B | MTCL-16-2-F | M16 x 2 " | 39.3mm | Thép không chì đen 1215 | 34mm | Thép hợp kim | M5 x 16 | 13mm | €24.08 | |
A | MTCL-16-2-SS | M16 x 2 " | 39.3mm | 303 thép không gỉ | 34mm | Thép không gỉ | M5 x 16 | 13mm | €58.21 | |
A | MTCL-20-2.5-SS | M20 x 2-1 / 2 " | 47.4mm | 303 thép không gỉ | 40mm | Thép không gỉ | M6 x 16 | 15mm | €66.23 | |
B | MTCL-20-2.5-F | M20 x 2-1 / 2 " | 47.4mm | Thép không chì đen 1215 | 40mm | Thép hợp kim | M6 x 16 | 15mm | €31.20 | |
A | MTCL-24-3-SS | M24 x 3 " | 52.1mm | 303 thép không gỉ | 45mm | Thép không gỉ | M6 x 16 | 15mm | €79.58 | |
B | MTCL-24-3-F | M24 x 3 " | 52.1mm | Thép không chì đen 1215 | 45mm | Thép hợp kim | M6 x 16 | 15mm | €31.12 | |
A | MTCL-30-3.5-SS | M30 x 3-1 / 2 " | 59.2mm | 303 thép không gỉ | 54mm | Thép không gỉ | M6 x 18 | 15mm | €95.08 | |
B | MTCL-30-3.5-F | M30 x 3-1 / 2 " | 59.2mm | Thép không chì đen 1215 | 54mm | Thép hợp kim | M6 x 18 | 15mm | €41.17 |
Vòng cổ trục ren, Dòng MTCL
Ruland Sản xuất vòng cổ trục một mảnh, có ren có khả năng giữ dọc trục cao hơn so với vòng cổ trục lỗ tròn có kích thước tương tự. Chúng rất lý tưởng để hướng dẫn, tạo khoảng cách, dừng, lắp và căn chỉnh thành phần. Các thiết bị này có các ren được chạm hai lần để đảm bảo lớp hoàn thiện chính xác và không có gờ, cho phép dễ dàng lắp đặt và gỡ bỏ cũng như vừa vặn. Chúng đi kèm với các vít rèn đã kiểm tra vượt tiêu chuẩn DIN 912 12.9 để đảm bảo khả năng giữ tối đa. Tất cả các đơn vị được đóng dấu với kích thước lỗ khoan để dễ nhận biết. Các đơn vị này có sẵn trong các đường kính khoảng trống từ 20 đến 59.2 mm.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Biểu ngữ và Áp phích An toàn
- Giá xếp chồng
- Động cơ tăng áp dự thảo
- Quạt thông gió bằng dây đai
- Cảm biến chuyển động không dây
- Nguồn cung cấp động cơ
- Lâm nghiệp
- Máy bơm
- Công cụ sơn và hình nền
- Flooring
- APPROVED VENDOR Rơ le máy biến áp
- INSTOCK Giỏ hàng tiện ích phòng thí nghiệm, màu xanh lam, chiều cao 35-1 / 2 inch
- CDI CONTROL DEVICES Van an toàn không khí bằng đồng thau với van ghế cứng
- PASS AND SEYMOUR Hộp đựng song công hạng nặng
- HOFFMAN Loại 12 Nằm trong Bản lề Bìa Đường dây Đoạn thẳng
- APOLLO VALVES Van giảm áp chân không dòng 14-600
- MI-T-M Trục
- DAYTON Đế gắn bộ giảm tốc
- NIBCO Khớp nối giảm DWV, ABS
- BOSTON GEAR 8 Bánh răng xoắn ốc có đường kính ngang bằng thép bên trái