Ruland Manufacturing Mtcl-20-2.5-ss | 30vn95 Vòng cổ trục | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING MTCL-20-2.5-SS Kẹp cổ trục 1pc M20 x 2-1 / 2 inch Thép không gỉ | AF9XRA 30VN95

RULAND MANUFACTURING Kẹp cổ trục MTCL-20-2.5-SS 1 cái M20 x 2-1/2 Inch Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AF9XRA phần: MTCL-20-2.5-SSTham chiếu chéo: 30VN95

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
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
€73.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.M20 x 2-1 / 2 "
Dia chi.47.4mm
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênmetric
Vật chất303 thép không gỉ
Số lượng các mảnh1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Bên ngoài Dia.40mm
Vật liệu trục vítThép không gỉ
Kích thước vítM6 x 16
Chiều rộng15mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Vật chấtBên ngoài Dia.Vật liệu trục vítKích thước vítChiều rộngGiá cả
RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-F Kẹp cổ áo 1pc M10 x 1-1 / 2 Inch St | AF9XQT 30VN88 MTCL-10-1.5-FM10 x 1-1 / 2 "26.3mmThép không chì đen 121524mmThép hợp kimM3 x 109mm€22.31
RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-SS Kẹp cổ trục 1pc M10 x 1-1 / 2 inch Thép không gỉ | AF9XQU 30VN89 MTCL-10-1.5-SSM10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 thép không gỉ24mmThép không gỉM3 x 109mm€45.36
RULAND SẢN XUẤT MTCL-12-1.75-F Kẹp cổ trục 1pc M12 x 1-3 / 4 In St | AF9XQV 30VN90 MTCL-12-1.75-FM12 x 1-3 / 4 "32mmThép không chì đen 121528mmThép hợp kimM4 x 1211mm€23.66
RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-SS Kẹp cổ áo trục 1pc M12 x 1-3 / 4 bằng thép không gỉ | AF9XQW 30VN91 MTCL-12-1.75-SSM12 x 1-3 / 4 "32mm303 thép không gỉ28mmThép không gỉM4 x 1211mm€53.68
RULAND SẢN XUẤT Kẹp cổ trục MTCL-16-2-F 1pc M16 x 2 inch Thép | AF9XQX 30VN92 MTCL-16-2-FM16 x 2 "39.3mmThép không chì đen 121534mmThép hợp kimM5 x 1613mm€25.95
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-SS Kẹp cổ trục 1pc M16 x 2 inch 303 Thép không gỉ | AF9XQY 30VN93 MTCL-16-2-SSM16 x 2 "39.3mm303 thép không gỉ34mmThép không gỉM5 x 1613mm€58.21
RULAND MANUFACTURING MTCL-20-2.5-F Kẹp cổ trục 1pc M20 x 2-1 / 2 Inch St | AF9XQZ 30VN94 MTCL-20-2.5-FM20 x 2-1 / 2 "47.4mmThép không chì đen 121540mmThép hợp kimM6 x 1615mm€31.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Kẹp cổ trục MTCL-20-2.5-SS 1 cái M20 x 2-1/2 Inch Thép không gỉ
€73.22 /đơn vị