Kẹp công xôn Kant-twist K020tw, 303 Ss | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K020TW Kẹp Côngxon, Tay cầm chữ T, Miệng hàm 2 inch, Tay cầm Weaver | CD8YPG

KANT-TWIST Kẹp công xôn K020TW, Tay cầm chữ T, Mở hàm 2 inch, Tay cầm kiểu dệt

Trong kho
Khoản mục: CD8YPG phần: K020TW
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
€43.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp800 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1/8" x 1-3/4"
Tối đa Mở hàm2"
Chiều rộng mở3-3 / 8 "
Chiều dài tổng thể4"
bề dầy7 / 8 "
Họng sâu1-1 / 4 "
UPC682241319600

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K020TW được thiết kế để tác dụng đồng đều lực lên đến 800 lb, lên phôi
  • Hạn chế sự biến dạng và xoắn của phôi và cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1 mạnh mẽ
  • Tay cầm thanh trượt với tay nắm dệt để tạo sự thoải mái và dễ sử dụng
  • Các hàm nổi tự do điều chỉnh dễ dàng với các bề mặt không bằng phẳng trong khi vẫn song song khi kẹp
  • Khối V tích hợp cho cổ phiếu tròn
  • Hàm, vít và tay cầm được mạ đồng để hàn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
Kẹp công xôn KANT-TWIST K010TW, Độ mở 1 inch, Lực kẹp 350 lb | CD8YNY K010TW350 Lbs.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€31.16
KANT-TWIST K030TW Kẹp Côngxon, Hàm mở 3 inch, Tay cầm kiểu dệt, Tay cầm chữ T | CD8YQE K030TW1500 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "€71.63
KANT-TWIST K060TW Kẹp Côngxon, Tay cầm chữ T, Mở 6 inch, Tỷ lệ kẹp 4:1 | CD8YRL K060TW2000 Lbs.5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST Kẹp công xôn K020TW, Tay cầm chữ T, Mở hàm 2 inch, Tay cầm kiểu dệt
€43.79 /đơn vị