Kẹp công xôn Kant-twist K030tw, Tay cầm chữ T | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K030TW Kẹp Côngxon, Hàm mở 3 inch, Tay cầm kiểu dệt, Tay cầm chữ T | CD8YQE

KANT-TWIST Kẹp công xôn K030TW, Mở hàm 3 inch, Tay cầm Weaver, Tay cầm chữ T

Trong kho
Khoản mục: CD8YQE phần: K030TW
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
€71.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp1500 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1 / 4 "x 3"
Tối đa Mở hàm3"
Chiều rộng mở5-1 / 4 "
Chiều dài tổng thể6 1 / 4 "
bề dầy1-1 / 8 "
Họng sâu1-3 / 4 "
UPC682241319709

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)2.86
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K030TW có thiết kế hàm nổi tự do để điều chỉnh các bề mặt không đều
  • Loại bỏ sự biến dạng hoặc xoắn trong khi siết chặt phôi và cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1
  • Mạ đồng cho các hoạt động hàn
  • Có khía, nhẵn và khe V tích hợp để giữ cổ phiếu tròn
  • Sẽ không đi ra khỏi trung tâm
  • Tay cầm dệt mang lại sự thoải mái và dễ sử dụng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
Kẹp công xôn KANT-TWIST K010TW, Độ mở 1 inch, Lực kẹp 350 lb | CD8YNY K010TW350 Lbs.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€31.16
KANT-TWIST K020TW Kẹp Côngxon, Tay cầm chữ T, Miệng hàm 2 inch, Tay cầm Weaver | CD8YPG K020TW800 Lbs.1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€43.79
KANT-TWIST K060TW Kẹp Côngxon, Tay cầm chữ T, Mở 6 inch, Tỷ lệ kẹp 4:1 | CD8YRL K060TW2000 Lbs.5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST Kẹp công xôn K030TW, Mở hàm 3 inch, Tay cầm Weaver, Tay cầm chữ T
€71.63 /đơn vị